宮成製作所
宮成製作所の 掲示用品
宮成製作所の 掲示用小物
宮成製作所の マグネット用品
ラベルプレート 両面テープ 1袋(10個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65760356
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スチール棚に貼るならマグネット、壁や木製類なら糊跡の残らない両面テープと、使い分けいただけます。
名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
仕様
●仕様:両面テープ●材質:ABS樹脂(透明PETシート・ホワイトの中紙付き)●サイズ:63×22×D4mm●用途:ロッカーや靴箱のネームプレートに●入数:1袋(10個入)
色
ホワイト
アズワン品番
7-6781-01