松本ナース
松本ナースの 衣服関連
松本ナースの 衣類 利用者用
松本ナースの インナー 利用者用
前開き肌着(婦人用) 七分袖ホック M-3Fシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65760530
品番
M-3F
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。
厚手のスムース生地で丈夫であったかです。
仕様
●仕様:七分袖ホック●サイズ:L●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可●身長:155〜165●胸囲:75〜85
アズワン品番
7-8605-03