光源色温白色
色温度(K)3500
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
大きさ20形
明るさ(Lm)800
出力仕様(非常時/LED)一般出力
ライトユニット一般タイプ
光束(Lm)670
消費電力(W)7.1
エネルギー消費効率(Lm/W)94.3
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100〜242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)4H15DB
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
埋め込み寸法(mm)190×639
用途非常用照明器具
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定