内容量1台
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/SiC×SiC、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0〜40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール
注文コード65761004
品番CCP-200T-6-S(60Hz)