LEDライトユニット形非常用照明器具 防雨・防湿形 40形 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65761308 品番MY-WHH440430/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
電池内蔵形
口出し線付
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ

用途
非常用照明器具
軒下用
雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)
湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)
階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 出力仕様(非常時/LED)高出力 ライトユニット防雨・防湿形 光束(Lm)3820 消費電力(W)26.5 エネルギー消費効率(Lm/W)144.1 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100〜242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) グリーン購入法適合
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形非常用照明器具本体との組合せでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする