直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65761414 品番 EL-LK-VH4291A/2AHN
参考基準価格(税別)¥118,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 ランプLDL40×1 形状逆富士タイプ1灯用 取付天井直付専用形 光束(Lm)2460 消費電力(W)24 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 質量(kg)2.6/0.4(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする