直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65761509 品番 EL-LK-LH4901A/3AHN
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 ランプLDL40×1 形状トラフタイプ1灯用 取付直付・吊下兼用形 光束(Lm)3620 消費電力(W)33 エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(本体)鋼板 白色仕上 質量(kg)2.2/0.4(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする