直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65761518 品番 EL-LF-VH4111A/2AHN
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
仕様表示文字:別売 質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ) 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上 消費電力(W)24 定格固定出力 定格電圧(V)100〜242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.9 光源寿命40000時間(常時) 光束(Lm)1870 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S
注意
※表示文字別売
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする