三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65761527
品番
EL-LF-VH4111A/3AHN
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
屋内用
仕様
表示文字:別売
質量(kg)
9.4/0.4(器具/ランプ)
取付
壁面横付専用形
材質(本体)
鋼板 ライトグレー仕上
消費電力(W)
33
定格
固定出力
定格電圧(V)
100〜242
ランプ
LDL40×1
色温度(K)
5000
使用電池
(Ni-MH)7H30EA
材質(カバー)
型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
光源寿命
40000時間(常時)
光束(Lm)
2740
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性
S
注意
※表示文字別売
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください