直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65761536 品番 EL-LF-BH4131A/2AHN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥127,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 ランプLDL40×1 形状下面開放タイプ1灯用 埋め込み寸法(mm)190×1257 光束(Lm)2350 消費電力(W)24 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(本体)鋼板 白色仕上 質量(kg)4.4/0.4(器具/ランプ) 幅(mm)190 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
注意
※断熱施工では使用できません
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする