三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65761563
品番
EL-LF-BH4232A/3AHN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥166,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
屋内用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
ランプ
LDL40×2
形状
下面開放タイプ2灯用
埋め込み寸法(mm)
300×1257
光束(Lm)
6930
消費電力(W)
60
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.5
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間(常時)
耐震性
S
使用電池
(Ni-MH)7H30EA
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量(kg)
5.6/0.8(器具/ランプ)
幅(mm)
300
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
注意
※断熱施工では使用できません
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください