三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65761588
品番
EL-LK-VH2271AHN
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
屋内用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
ランプ
LDL20×1
形状
逆富士タイプ1灯用
取付
天井直付専用形
光束(Lm)
1220
消費電力(W)
13.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.7
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間(常時)
耐震性
S2
使用電池
(Ni-MH)8H10DA
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
質量(kg)
2.2/0.15(器具/ランプ)
材質(反射板)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください