エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 酸素濃度計
[EA770TB-11,-21用] ACアダプタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65761598
品番
EA770TB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
測定器をAC電源で使用する場合や、装置のバッテリー充電に使用します。海外の規格にも対応しています。
仕様
●仕様:EA770TB-11、-21用 ACアダプタ●サイズ:45×30×75(H)mm●重量(g):258●材質:プラスティック●ケーブル長:2.5m●100〜240VAC/6.3VDC●AC電源 / 測定器内のバッテリー充電
アズワン品番
65-9282-93