三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65761624
品番
EL-LF-VH2161AHN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥142,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
屋内用
仕様
表示文字:別売
質量(kg)
5.0/0.15(器具/ランプ)
取付
壁面横付専用形
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力
定格電圧(V)
100〜242
ランプ
LDL20×1
色温度(K)
5000
使用電池
(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)
型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.1
光源寿命
40000時間(常時)
光束(Lm)
940
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性
S2
注意
※表示文字別売
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください