直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65761633 品番 EL-LF-BH2201AHN
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Lファインecoシリーズ
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
屋内用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 ランプLDL20×1 形状下面開放タイプ1灯用 埋め込み寸法(mm)190×639 光束(Lm)1210 消費電力(W)13.6 エネルギー消費効率(Lm/W)88.9 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ) 幅(mm)190 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
注意
※断熱施工では使用できません
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする