三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65761676
品番
EL-LW-VH4102A/2AHN
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
IP23
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
防雨・防湿形
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
ランプ
LDL40×2
形状
逆富士タイプ2灯用
取付
天井直付専用形防水ケース入り
光束(Lm)
4840
消費電力(W)
42
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.2
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
定格電圧(V)
100〜242
光源寿命
40000時間(常時)
耐震性
S
使用電池
(Ni-MH)7H30AA
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量(kg)
3.8/0.8(器具/ランプ)
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
※軒下など雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません
※器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください