直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65761719 品番 EL-LW-HH4102A/2AHN
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Lファインecoシリーズ
IP23
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
防雨・防湿形
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 ランプLDL40×2 形状反射笠タイプ2灯用 取付直付・吊下兼用形防水ケース入り 光束(Lm)4770 消費電力(W)42 エネルギー消費効率(Lm/W)113.5 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30AA 材質(本体)鋼板 白色仕上 質量(kg)4.0/0.8(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
※軒下など雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません
※器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする