直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65761773 品番 EL-LW-FH22152AAHN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)¥185,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Lファインecoシリーズ
IP23
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱

用途
非常用照明器具
防雨・防湿形
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 ランプLDL20×2 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 光束(Lm)1830 消費電力(W)23.2 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10AA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)6.5/0.3(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
※軒下など雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません
※器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする