LED一体形非常用照明器具 シーリング 防雨形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)630 注文コード65761807 品番EL-WCH0600NAHN
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る

電池内蔵形
天井面・壁面取付可能
使用可能温度範囲:5〜35℃
階段通路誘導灯兼用形
平常時LED点灯・非常時LED点灯

用途
防雨形
軒下用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格60 クラス60 器具相当FCL20形 演色指数(Ra)80 光束(Lm)630 消費電力(W)9.1 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 点灯時間(非常時)30分 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100〜242 光源寿命40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)6H15FA 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
注意
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする