[充電式]マルチツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65761835 品番EA898RF-50A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400


パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41〜-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。
ワンタッチで先端を交換
ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。
電源の無い場所に便利なコードレスタイプ

仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付) アズワン品番65-9306-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする