三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762148
品番
EL-DT20111
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
平常時消灯・非常時LED点灯
電源別置形
質量(kg)
0.2
材質(本体)
鋼板 電気亜鉛メッキ
タイプ
低天井用(〜3m)
消費電力(W)
3.6
定格電圧(V)
AC/DC100
レンズ
ガラス
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.038
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
60
枠
鋼板 白色仕様
耐震性
A
器具相当
ハロゲン45形/白熱電球100形
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可