LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65762175 品番 EL-DT31112
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

平常時消灯・非常時LED点灯
電源別置形

光源色昼白色 色温度(K)5000 タイプ中天井用(〜8m) 器具相当ハロゲン75形 消費電力(W)9.4 入力電流(A)0.098 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 鋼板 白色仕様 レンズガラス 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC/DC100 耐震性A 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)60
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする