LED非常用照明器具 LED専用形 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65762209 品番 EL-CT21111
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平常時消灯・非常時LED点灯
電源別置形

質量(kg)0.5 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 タイプ低天井用(〜3m) 消費電力(W)3.6 定格電圧(V)AC/DC100 レンズガラス 色温度(K)5000 光源色昼白色 入力電流(A)0.038 演色指数(Ra)70 鋼板 白色仕様 耐震性A 器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形
注意
※調光はできません
※傾斜天井取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする