三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED非常用照明器具 LED専用形 直付形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65762236
品番
EL-CT31113
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
平常時消灯・非常時LED点灯
電源別置形
質量(kg)
0.5
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
タイプ
高天井用(〜10m)
消費電力(W)
9.4
定格電圧(V)
AC/DC100
レンズ
ガラス
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入力電流(A)
0.098
演色指数(Ra)
70
枠
鋼板 白色仕様
耐震性
A
器具相当
ハロゲン75形
注意
※調光はできません
※傾斜天井取付不可