コンセント式壁付コントローラ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762279 品番MS711S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器
スケジュール機能付
920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)

用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用) 質量(kg)0.7 材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上 消費電力(W)2 定格電圧(V)100〜200 使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと)
注意
※1システムにつきコントローラ10台まで接続できます
※コントローラの基本的な設定・操作は表面パネルで実施可能です
※ワイヤレスリモコンは別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする