コンパクトリモコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762297 品番MS201
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,098円となります。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器
照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!
アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 付属品乾電池2本(動作確認用) 適合(コントローラ)MS711S、MS691S 質量(kg)0.55(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)5〜35 電源単4アルカリ乾電池2本 到達距離(m)(リモコン信号)最大15
注意
※付属の乾電池は動作確認用のため、1年未満で寿命となることがあります
※充電式乾電池は使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする