三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用電源ユニット
無線調光ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762315
品番
SC0500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ用
ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
タイプ
40形・20形ライトユニット用
回路
4回路用
定格電圧
電源ユニットより給電
消費電力(W)
0.2
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)
0.05
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
64×49×19.5
使用温度(℃)
5〜35
通信距離(m)
対象コントローラから最大半径35以内
通信方式
特小無線920MHz帯
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65762315
SC0500A
45453198
SC0500B
Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
三菱電機
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)