USB赤外線通信器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762385 品番MS2105
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 質量(kg)0.02 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 定格電圧(V)DC5(USB給電) 対応OSWindows7以降 32bit/64bit 通信方式家製協フォーマット準拠 インターフェースUSB2.0(Type Aコネクタ) 使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと)
注意
※WindowsパソコンまたはWindowsタブレットが必要です
※ご使用の際、専用の設定・操作用アプリケーションのインストールが必要です
※対象のコントローラの真下で操作してください
※赤外線で操作するため、コントローラ間の距離が近すぎると誤設定、誤操作する可能性がありますので、コントローラ間の距離を5m以上離して設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする