天井埋込形コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762419 品番MS681S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]機器仕様

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様制御台数(LED電源):72(調光信号出力1と2の合計台数)、スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 タイプ照度センサ・スケジュール付(72台タイプ) 消費電力(W)5 定格電圧(V)100〜254 センサー(照度)1 検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m) 使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと) 調光方式(自動)照度センサによる目標照度維持制御、(手動)ワイヤレスリモコンによる 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)5〜100、0(消灯)
注意
※制御台数は、色温度可変照明器具はLED電源を2台使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする