用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様制御台数(LED電源):72(調光信号出力1と2の合計台数)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
タイプ照度・人感センサ付(72台タイプ)
消費電力(W)6
定格電圧(V)100〜254
センサー(照度/人感)1/1
検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)
使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと)
人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)
調光方式(自動)照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照度制御、(手動)ワイヤレスリモコンによる
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5〜100、0(消灯)