設備インターフェース機器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762464 品番MS851
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

有線LAN/無線LAN
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]機器仕様

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S 質量(kg)0.25 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 消費電力(W)3 定格電圧(V)100〜254 使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと) 接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下 埋込穴(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする