三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
人感センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762473
品番
MS121A
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合
(コントローラ)MS682、MS382S
質量(kg)
0.06
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
出力方式
トランジスタ出力(12V10mA以下)
使用温湿度範囲
5〜35℃/85%以下(結露しないこと)
信号ケーブル
CPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m
接続台数
1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)
50
取付可能板厚(mm)
5〜20