三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
信号増幅端末器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762489
品番
MS401A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)
0.8
材質(本体)
鋼板
消費電力(W)
7.1
出力
12V300mA
定格電圧(V)
100〜254
使用温湿度範囲
0〜40℃/85%以下(結露しないこと)
端子
電源・調光信号線
接続台数
(LED電源)120台以下