信号調光ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762516 品番SC0600
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Myシリーズ
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可) 質量(kg)0.05 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 タイプ40形ライトユニット用 消費電力(W)0.3 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5 使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと) 電源供給方式電源ユニットより給電
注意
※調光についてはDALI対応ユニットと組合わせて使用する照明器具の仕様によって、動作が異なります。下限5%未満の調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする