DALI対応ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ110形ライトユニット用 注文コード65762534 品番SC0910
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
オープン照明制御システム
DALIシステム通信機能(後付ユニット)
国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応
40形10000lm〜2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(40形・20形不可) 質量(kg)0.05 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 タイプ110形ライトユニット用 消費電力(W)0.1 使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと) 電源供給方式電源ユニットより給電
注意
※調光についてはDALI対応ユニットと組合わせて使用する照明器具の仕様によって、動作が異なります。下限5%未満の調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする