DALI対応ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762543 品番SC0930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形
オープン照明制御システム
DALIシステム通信機能(後付ユニット)
国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応
一般形クラス5000〜1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合機種GTシリーズHGモデルデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 質量(kg)0.2 消費電力(W)0.1 定格電圧電源ユニットより給電 使用温湿度範囲-10〜40℃/85%以下(結露しないこと) クラス2000・1500(SG/RG) モデルHG
注意
※調光についてはDALI対応ユニットと組合わせて使用する照明器具の仕様によって、動作が異なります。下限5%未満の調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする