DALI対応ユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762559 品番SC0940
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形
オープン照明制御システム
DALIシステム通信機能(後付ユニット)
国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応
一般形クラス5000〜1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 質量(kg)0.1 消費電力(W)0.1 定格電圧電源ユニットより給電 使用温湿度範囲-10〜40℃/85%以下(結露しないこと) クラス2500〜1000/3000〜1000(SG/RG) モデルSG・RG
注意
※調光についてはDALI対応ユニットと組合わせて使用する照明器具の仕様によって、動作が異なります。下限5%未満の調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする