三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
照明用調光リモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762586
品番
RZS02
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
付属品
乾電池2本(動作確認用)
適合
(ユニット)SC3100、SC3110
質量(kg)
0.06(本体、電池含む)
電源
単4乾電池(DC3.0V)2本
使用温湿度範囲
5〜35℃/45〜80%RH
注意
※段調光設定用リモコンです
※適合赤外線調光ユニット以外と組合わせてのご使用はできません
※付属の乾電池は動作確認用のため、1年未満で寿命となることがあります
※充電式乾電池は使用しないでください