赤外線調光ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ40形・20形ライトユニット用 注文コード65762595 品番SC3100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
赤外線通信機能
(後付ユニット)
調光システム
Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります
赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5〜100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現

タイプ40形・20形ライトユニット用 消費電力(W)0.1 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 質量(kg)0.04 使用温湿度範囲5〜35℃/85%以下(結露しないこと) 適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 仕様【使用不可ライトユニット】40形明るさタイプ6900lm[省電力タイプ除く]、高演色タイプ、グレアカットタイプの一部、色評価用、一般屋内用高温タイプ 用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 電源供給方式電源ユニットより給電
注意
※赤外線調光機能をご利用になるには別売の照明用調光リモコン(RZS02)が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする