三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
人感センサスイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
適合接続負荷(W)(白熱灯[ハロゲン含む]/磁気式安定器[低力率]):600(1灯当り2000W以内/10〜120×2台
注文コード
65762665
品番
SC2013
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)
水滴がかからない、かつ結露しない場所
直射日光や熱光源の当たらない場所
入力電源(V)
200
待機時消費電力(W)
0.6
消費電力(W)
最大負荷時:0.9
負荷接続
定格:3A/1mA(最大/最小)
突入電流
接続負荷(尖頭値期間1ms):MAX30A、10ms
切替方式
【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)
天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)
0.2
仕様
適合接続負荷(W)(白熱灯[ハロゲン含む]/磁気式安定器[低力率]):600(1灯当り2000W以内/10〜120×2台
注意
※誘導負荷、HID負荷、グロー電子式スタータ形、高力率磁気式安定器は使用できません
※接続不可電流が、最大定格電流内であり、かつ突入電流が規格内になる組合せで使用
※人感センサに使用している焦電センサは、熱、振動、電波により誤作動する可能性があります。セキュリティー、安全、人命にかかわる用途でご使用にならないでください