照明コントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762699 品番MN3051
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

制御系機器
MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします
複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)22 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100〜242V 記憶方式不揮発性メモリによる記憶 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0〜40℃/15〜85%RH 適合電線CPEV、FCPEV 停電補償時間(時計)3日 通信速度約20msec/端末(最大10kbps) 定格入力電流(mA)通信:500 使用区分盤内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする