6Aリレー端末器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762708 品番MN3414
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分) 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0〜40℃/15〜85%RH 適合負荷照明器具、換気扇 回路数(制御回路)片切4回路用 定格入力電流(mA)通信:3.3 使用区分盤内用
注意
※次の負荷は接続できません。ただし、1回路あたりの突入電流が100A/10ms以下の時は接続できます[HID負荷、グロー・電子式スタータ形高力率、他社製インバータ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする