用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)
質量(kg)1
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100〜242V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0〜40℃/15〜85%RH
定格電源電流最大20A
適合負荷照明器具、換気扇
回路数(制御回路)両切4回路用
負荷電流(A)1回路最大6(4回路合計+電源送り 合計最大20A以下)
定格入力電流(mA)通信:3.5
使用区分天井内用