三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
リレー制御端末器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762735
品番
MN3204
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
付属品
バスバー3個
質量(kg)
0.07
定格入力電圧(V)
通信:+-24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲
0〜40℃/15〜85%RH
回路数
(制御回路)4回路
定格入力電流(mA)
通信:2.9
使用区分
盤内用