回路数(制御回路)4回路
使用区分盤内用
質量(kg)0.2
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格入力電流(mA)通信:2.9
使用温湿度範囲0〜40℃/15〜85%RH
方式瞬時励磁式(1サイクル以下)
適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
電流(mA)操作(極数1P/極数2P):180(AC100V時)/340(AC100V時)、170(AC200V時)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)