リモコンブレーカ制御端末器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762753 品番MN3324
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
回路数(制御回路)4回路(同時動作) 使用区分盤内用 質量(kg)0.2 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格入力電流(mA)通信:2.9 使用温湿度範囲0〜40℃/15〜85%RH 方式瞬時励磁式(1サイクル以下) 適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製) 電流(mA)操作(極数1P/極数2P):600/1150 用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする