三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
接点入力端末器
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762769
品番
MN3604
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)
0.2
定格入力電圧(V)
通信:+-24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲
0〜40℃/15〜85%RH
定格電源電流
20mA
モード
5モード
定格入力電流(mA)
通信:2.4
信号入力
4入力
使用区分
盤内用