用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.2
時間仕様フェードイン:0〜180秒(1秒単位)、4〜78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧24V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色〜昼白色 20K step
使用温湿度範囲0〜40℃/15〜85%RH
定格入力電流(mA)通信:5.5
使用区分盤内用