調光コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ照度センサ付き 注文コード65762796 品番MN3801A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1〜095-4Lx 適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061 質量(kg)0.3 タイプ照度センサ付き 定格消費電力(W)4 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格電源電圧100〜254V 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 色温度電球色〜昼白色 20K step 検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下 使用温湿度範囲0〜35℃/15〜85%RH 設定範囲(照度)100〜3000Lx 反射率(%)センサ検知:3〜40 定格入力電流(mA)通信:2.4 適合器具PWM調光照明器具 埋込穴(Φmm)75 調光範囲100〜5%調光、0%(消灯)0.5% step

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65762796 MN3801A 80385964 MN3801C 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする