用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1〜095-4Lx
適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感子器(別売)】MN3904A(最大接続台数8台まで)
質量(kg)0.3
タイプ照度・人感センサ付
定格消費電力(W)4
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100〜254V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色〜昼白色 20K step
検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下
使用温湿度範囲0〜35℃/15〜85%RH
設定範囲(照度)100〜3000Lx
反射率(%)センサ検知:3〜40
定格入力電流(mA)通信:2.4
適合器具PWM調光照明器具
埋込穴(Φmm)75
調光範囲100〜5%調光、0%(消灯)0.5% step